Motion
35398544

Made in USA
35398544

DI 1 po, D.E. max 2-3/4 po, capuchon statique max 107,182 lb, extrémité de tige sphérique mâle unie, 1-1/4 - 12 droite, acier allié avec canalisation en acier
N° D’ARTICLE MI11684007
N° MFR35398544
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35398544

DI 1 po, D.E. max 2-3/4 po, capuchon statique max 107,182 lb, extrémité de tige sphérique mâle unie, 1-1/4 - 12 droite, acier allié avec canalisation en acier
N° D’ARTICLE MI11684007
N° MFR35398544
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Charge statique maximale
    107,182.0
  • Taille du filetage de la tige
    1-1/4-12
  • Taille du filetage
    1-1/4-12

Détails

  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Style
    Extrémité de tige mâle simple
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
35398544 35398544 1" 1-1/4-12 RH MALE ST