Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Charge statique maximale16,242.0
- Taille du filetage de la tige1/2-20
- Taille du filetage1/2-20
Détails
- Type de lubrificationNon lubrifié
- MatérielAcier allié
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Type d’extrémité de tigeHomme
- StyleExtrémité de tige mâle avec goujon
- Direction du filetageMain droite