Motion
35398726

Made in USA
35398726

DI 3/4 po, D.E. max 1-3/4 po, capuchon statique max 28,090 lb, extrémité de tige sphérique femelle unie, 3/4-16 droite, acier allié avec canalisation en acier
N° D’ARTICLE MI11684023
N° MFR35398726
Prix119.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35398726

DI 3/4 po, D.E. max 1-3/4 po, capuchon statique max 28,090 lb, extrémité de tige sphérique femelle unie, 3/4-16 droite, acier allié avec canalisation en acier
N° D’ARTICLE MI11684023
N° MFR35398726

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix119.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Charge statique maximale
    28,090.0
  • Taille du filetage de la tige
    3/4-16
  • Taille du filetage
    3/4-16

Détails

  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Style
    Extrémité de tige femelle unie
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
35398726 35398726 3/4 RH FEMELLE ACIER PT