Motion
35437474

Made in USA
35437474

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, DI 1.6250 po, largeur 0.3125 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11684136
N° MFR35437474
Prix54.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35437474

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, DI 1.6250 po, largeur 0.3125 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11684136
N° MFR35437474

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix54.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.6250 po
  • Global Largeur  
    0.3125 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    R12
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    35437474 35437474 3/4 X 1-5/8X5/16, SS B
  • Caractéristiques et avantages
    Les roulements à billes radiaux en plastique sont utilisés dans plusieurs environnements en raison de leur résistance à la corrosion, de leur faible friction et de leur réduction du bruit. Ils sont économiques et peuvent être utilisés sans lubrification • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
  • Type de bride
    Sans bride
  • Description longue
    Le 35437474 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.7500 po, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 1.6250 po et une largeur de 0.3125 po, conçu pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35437474
  • Rpm max.
    840 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    78 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    52 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Style
    Ouvert
  • Type
    Course en plastique

Aperçu

Description du fabricant
35437474 35437474 3/4 X 1-5/8X5/16, SS B
  • Les roulements à billes radiaux en plastique sont utilisés dans plusieurs environnements en raison de leur résistance à la corrosion, de leur faible friction et de leur réduction du bruit. Ils sont économiques et peuvent être utilisés sans lubrification
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.