Motion
03508041
Filetage à boulon 3/4-10 , cale de mise à niveau et montage à goujon pivot clouté, capacité maximale de 5,500 lb, diam. de base de 3 po
N° D’ARTICLE MI11685464
N° MFR03508041
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage à boulon 3/4-10 , cale de mise à niveau et montage à goujon pivot clouté, capacité maximale de 5,500 lb, diam. de base de 3 po
N° D’ARTICLE MI11685464
N° MFR03508041
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    3 po
  • Taille du filetage du boulon
    3/4-10

Détails

  • Capacité de charge
    5,500.000 lb
  • Type
    Pivotal clouté

Aperçu

Description du fabricant
03508041 3/4-10 X 3 POBLT X 3 PODM LGT DUTY3