Motion
06780043
Capacité de 1701 kg, filetage M10 , 22mm OAL, goujon en acier, cale de mise à niveau pivotante taraudée à montage sur douille, diam. de base 31.7mm , cale en acier, hex. 15.8mm
N° D’ARTICLE MI11685781
N° MFR06780043
Prix15.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 1701 kg, filetage M10 , 22mm OAL, goujon en acier, cale de mise à niveau pivotante taraudée à montage sur douille, diam. de base 31.7mm , cale en acier, hex. 15.8mm
N° D’ARTICLE MI11685781
N° MFR06780043

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    31.70 mm
  • Taille hexagonale
    15.8000 mm
  • Longueur
    22.0000 mm
  • Taille du filetage
    M10

Détails

  • Capacité de charge
    1,701.00 kg
  • Matériau du goujon
    Acier
  • Type
    Pivotal taraudé

Aperçu

Description du fabricant
ACIER 06780043 M-10 SANS BOULON MÉTRIQUE LE