Motion
06780217
Capacité de 3357 kg, filetage M20 , 38mm OAL, goujon en acier, cale de mise à niveau pivotante taraudée à montage sur douille, diam. de base 76mm , cale en acier inoxydable, hex. 27mm
N° D’ARTICLE MI11685813
N° MFR06780217
Prix101.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 3357 kg, filetage M20 , 38mm OAL, goujon en acier, cale de mise à niveau pivotante taraudée à montage sur douille, diam. de base 76mm , cale en acier inoxydable, hex. 27mm
N° D’ARTICLE MI11685813
N° MFR06780217

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix101.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    76.00 mm
  • Taille hexagonale
    27.0000 mm
  • Longueur
    38.0000 mm
  • Taille du filetage
    M20

Détails

  • Capacité de charge
    3,357.00 kg
  • Matériau du goujon
    Acier
  • Type
    Pivotal taraudé

Aperçu

Description du fabricant
06780217 M-20 S SANS BOULON, NIVEAU MÉTRIQUE DANS