Motion
06780274
Capacité de 544 kg, filetage M16 , 31.7mm OAL, goujon en acier, cale de mise à niveau à montage sur douille pivotante taraudée, diam. de base 63.5mm , cale Delrin, hex. 22mm
N° D’ARTICLE MI11685825
N° MFR06780274
Prix46.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 544 kg, filetage M16 , 31.7mm OAL, goujon en acier, cale de mise à niveau à montage sur douille pivotante taraudée, diam. de base 63.5mm , cale Delrin, hex. 22mm
N° D’ARTICLE MI11685825
N° MFR06780274

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix46.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    63.50 mm
  • Taille hexagonale
    22.0000 mm
  • Longueur
    31.7000 mm
  • Taille du filetage
    M16

Détails

  • Capacité de charge
    544.00 kg
  • Matériau du goujon
    Acier
  • Type
    Pivotal taraudé

Aperçu

Description du fabricant
06780274 M-16 DELRIN PAS DE BOULON LEVIER MÉTRIQUE