Motion
06780365
Filetage à boulon M24 , cale de mise à niveau et montage à goujon pivot clouté, capacité de 9,072 kg, diam. de base 101mm , longueur de filetage 89mm
N° D’ARTICLE MI11685841
N° MFR06780365
Prix69.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage à boulon M24 , cale de mise à niveau et montage à goujon pivot clouté, capacité de 9,072 kg, diam. de base 101mm , longueur de filetage 89mm
N° D’ARTICLE MI11685841
N° MFR06780365

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix69.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    101.00 mm
  • Taille du filetage du boulon
    M24
  • Longueur du filetage
    89.000 mm

Détails

  • Capacité de charge
    9,072.00 kg
  • Type
    Pivotal clouté

Aperçu

Description du fabricant
ACIER 06780365 M-24 AVEC NIVEAU MÉTRIQUE DE BOULON