Motion
06780449
Filetage à boulon M6 , cale de mise à niveau et montage à goujon pivot clouté, capacité de 317 kg, diam. de base 19mm , longueur de filetage 25mm
N° D’ARTICLE MI11685858
N° MFR06780449
Prix12.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage à boulon M6 , cale de mise à niveau et montage à goujon pivot clouté, capacité de 317 kg, diam. de base 19mm , longueur de filetage 25mm
N° D’ARTICLE MI11685858
N° MFR06780449

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    19.00 mm
  • Taille du filetage du boulon
    M6
  • Longueur du filetage
    25.000 mm

Détails

  • Capacité de charge
    317.00 kg
  • Type
    Pivotal clouté

Aperçu

Description du fabricant
06780449 M-6 S.S. AVEC NIVELAGE MÉTRIQUE DE BOULON