Motion
06780555
Filetage à boulon M16 , cale de mise à niveau et montage sur goujon pivot clouté, capacité maximale de 544 lb, diam. de base 63.5mm , longueur de filetage 51mm
N° D’ARTICLE MI11685880
N° MFR06780555
Prix33.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage à boulon M16 , cale de mise à niveau et montage sur goujon pivot clouté, capacité maximale de 544 lb, diam. de base 63.5mm , longueur de filetage 51mm
N° D’ARTICLE MI11685880
N° MFR06780555

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    63.50 mm
  • Taille du filetage du boulon
    M16
  • Longueur du filetage
    51.000 mm

Détails

  • Capacité de charge
    544.00 kg
  • Type
    Pivotal clouté

Aperçu

Description du fabricant
06780555 M-16 DELRIN AVEC LEVIER MÉTRIQUE DE BOULON