Motion
08060147
Filetage à boulon 1/4-20 , cale de mise à niveau et montage sur goujon, capacité maximale de 250 lb, diam. de base de 1.2 po, longueur de filetage de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11686437
N° MFR08060147
Prix9.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage à boulon 1/4-20 , cale de mise à niveau et montage sur goujon, capacité maximale de 250 lb, diam. de base de 1.2 po, longueur de filetage de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11686437
N° MFR08060147

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    1.2000 po
  • Taille du filetage du boulon
    1/4-20
  • Longueur du filetage
    1.5000 po

Détails

  • Capacité de charge
    250.000 lb

Aperçu

Description du fabricant
08060147 1/4-20 X 1.5X1.200 EL INDUSTRIE