Motion
36986339

Made in USA
36986339

Taille 3/4 po, classe 3,000, tuyau noir en acier au carbone forgé 45° coude; 925 psi, raccord d’extrémité soudé à douille
N° D’ARTICLE MI11686723
N° MFR36986339
Prix40.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
36986339

Taille 3/4 po, classe 3,000, tuyau noir en acier au carbone forgé 45° coude; 925 psi, raccord d’extrémité soudé à douille
N° D’ARTICLE MI11686723
N° MFR36986339

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    3/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Noir
  • Type de raccord
    Soudure de douille
  • Matériel
    Acier au carbone forgé
  • Plage de pression
    3,000-925 psi
  • Horaire
    80
  • Style
    3000
  • Type
    Coude à 45 degrés

Aperçu

Description du fabricant
36986339 36986339 3/4 PO 3000FS SCKT SOUDÉ