Motion
81783011
Capacité de 6500 lb, filetage 3/4-10 , OAL 2-1/8 po, goujon en acier inoxydable, cale de mise à niveau à montage sur douille taraudée, cale de base 3 po, cale en acier inoxydable, hex 1-1/16 po
N° D’ARTICLE MI11687365
N° MFR81783011
Prix406.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 6500 lb, filetage 3/4-10 , OAL 2-1/8 po, goujon en acier inoxydable, cale de mise à niveau à montage sur douille taraudée, cale de base 3 po, cale en acier inoxydable, hex 1-1/16 po
N° D’ARTICLE MI11687365
N° MFR81783011

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix406.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    3 po
  • Taille hexagonale
    1-1/16 mm
  • Longueur
    2-1/8 po
  • Taille du filetage
    3/4-10

Détails

  • Capacité de charge
    2,954.00 kg
  • Matériau du goujon
    Acier inoxydable
  • Type
    Pointé

Aperçu

Description du fabricant
81783011 3/4-10 X 2 SS TPPD ANTIVI LOURD