Motion
85929321
Diam à goupille de 5/64 po, Diam à tête de 1/4 po x hauteur de tête de 1/8 po, OAL de 6 po, goupille d’éjection d’épaulement;Acier, Longueur de goupille de 5-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11687427
N° MFR85929321
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam à goupille de 5/64 po, Diam à tête de 1/4 po x hauteur de tête de 1/8 po, OAL de 6 po, goupille d’éjection d’épaulement;Acier, Longueur de goupille de 5-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11687427
N° MFR85929321
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.2500 po
  • Hauteur de la tête
    7.00 mm
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la broche
    5/64 po
  • Longueur de la goupille
    5.8750 po
  • Diamètre de l’épaulement
    0.1250 po
  • Longueur de l’épaule
    1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Nitride
  • Matériel
    Acier
  • Tolérance
    +0.00/-0.02 (diamètre de tête) mm, +0.000/-0.050 (épaisseur de tête) mm, +2.00/-0.00 (longueur globale) mm, g6 (diamètre de la broche) mm

Aperçu

Description du fabricant
85929321 5/64 X 1/2 X 6 NUANCIERS EJ
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone. Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.