Motion
85930055
Diam à goupille de 5/16 po, Diam à tête de 1/2 po x hauteur de tête de 1/4 po, OAL de 6 po, goupille d’éjection droite;Acier, Longueur de goupille de 5-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11687576
N° MFR85930055
Prix9.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam à goupille de 5/16 po, Diam à tête de 1/2 po x hauteur de tête de 1/4 po, OAL de 6 po, goupille d’éjection droite;Acier, Longueur de goupille de 5-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11687576
N° MFR85930055

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/2 po
  • Hauteur de la tête
    1/4 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la broche
    5/16 po
  • Longueur de la goupille
    5.7500 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Nitride
  • Matériel
    Acier
  • Type de NIP
    Goupille droite de l’éjecteur
  • Tolérance
    +0.0000/-0.0020 (épaisseur de tête) po, +0.0000/-0.0100 (diamètre de tête) po, +0.1250/-0.0000 (longueur hors tout) po, -0.0003/-0.0006 (diamètre de broche) po

Aperçu

Description du fabricant
TIGE EJ NITRIÉE 85930055 5/16 X 6
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone. Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.