Motion
85930550
Diam à goupille de 3/32 po, Diam à tête de 1/4 po x hauteur de tête de 1/8 po, OAL de 3 po, goupille à noyau souple;Acier, Longueur de goupille de 2-7/8 po
N° D’ARTICLE MI11687664
N° MFR85930550
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam à goupille de 3/32 po, Diam à tête de 1/4 po x hauteur de tête de 1/8 po, OAL de 3 po, goupille à noyau souple;Acier, Longueur de goupille de 2-7/8 po
N° D’ARTICLE MI11687664
N° MFR85930550
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/4 po
  • Hauteur de la tête
    1/8 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de la broche
    3/32 po
  • Longueur de la goupille
    9.7500 po

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Dureté de la broche
    Doux
  • Tolérance
    +0.0000/-0.0020 (épaisseur de la tête) po, +0.0000/-0.0100 (diamètre de la tête) po, +0.0008/+0.0003 (diamètre de la goupille), +0.1250/-0.0000 (longueur globale) po

Aperçu

Description du fabricant
85930550 3/32 X 3 GOUPILLE DE BASE 30/35
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone. Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.