Motion
85931681
Diam à goupille de 1/2 po, Diam à tête de 3/4 po x hauteur de tête de 1/4 po, AAL de 10 po, goupille à noyau dur;Acier, Longueur de goupille de 9-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11687868
N° MFR85931681
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam à goupille de 1/2 po, Diam à tête de 3/4 po x hauteur de tête de 1/4 po, AAL de 10 po, goupille à noyau dur;Acier, Longueur de goupille de 9-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11687868
N° MFR85931681
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/4 po
  • Hauteur de la tête
    1/4 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Diamètre de la broche
    1/2 po
  • Longueur de la goupille
    9.7500

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Dureté de la broche
    Difficile
  • Tolérance
    +0.0000/-0.0020 (épaisseur de la tête) po, +0.0000/-0.0100 (diamètre de la tête) po, +0.0008/+0.0003 (diamètre de la goupille), +0.1250/-0.0000 (longueur globale) po

Aperçu

Description du fabricant
85931681 1/2 X 10 BROCHE À NOYAU DUR 50/55
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone. Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.