Motion
85931731
Diam à goupille de 3/4 po, Diam à tête de 1 po x hauteur de tête de 1/4 po, OAL de 6 po, goupille à noyau dur;acier, longueur de goupille de 5-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11687875
N° MFR85931731
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam à goupille de 3/4 po, Diam à tête de 1 po x hauteur de tête de 1/4 po, OAL de 6 po, goupille à noyau dur;acier, longueur de goupille de 5-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11687875
N° MFR85931731

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1 po
  • Hauteur de la tête
    1/4 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la broche
    3/4 po
  • Longueur de la goupille
    5.7500

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Dureté de la broche
    Difficile
  • Tolérance
    +0.0000/-0.0020 (épaisseur de la tête) po, +0.0000/-0.0100 (diamètre de la tête) po, +0.0008/+0.0003 (diamètre de la goupille), +0.1250/-0.0000 (longueur globale) po

Aperçu

Description du fabricant
85931731 3/4 X 6 BROCHE À NOYAU DUR 50/55
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone. Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon