Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du corps5/8 po
- Diamètre extérieur du corps7/8 po
- Longueur du chanfrein3/64 po
- Rayon de coin1/32 po
- Diamètre de la tête1-1/8 po
- Hauteur de la tête1/4 po
- Longueur totale4 po
Détails
- Angle de chanfrein45 °
- Revêtement de finitionNitride
- MatérielMatrice en acier
- Types de produitsManchons d’éjecteur de matrice et de moule
- Tolérance+0.0000/-0.0010 (diamètre extérieur du corps), +0.0000/-0.0020 (hauteur de la tête), +0.0000/-0.0100 (diamètre de la tête), +0.1200/-0.0000 (longueur globale)