Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur inférieur1.3755 po
- Diamètre de la tête1-9/16 po
- Hauteur de la tête3/16 po
- Diamètre intérieur1.0005 po
- Longueur totale5-7/8 po
- Diamètre extérieur supérieur1.5520 po
Détails
- Méthode de fixationPress-Fit
- Type de corpsÉpaule
- Type de douilleFriction
- Type de lubrificationLubrification non autonome
- MatérielAcier
- Types de produitsBagues d’épaulement moulées et moulées
Aperçu
- L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
- Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.