Motion
40607087

Made in USA
40607087

5/8 po Diam x 3/32 po Largeur de face, cobalt, 8 dents, Raccord de tige Coupe-clés Woodruff - Sans revêtement, Tige de 2-3/32 po OAL x 1/2 po, Dents décalées, ANSI 305, Ancienne norme 4
N° D’ARTICLE MI11689266
N° MFR40607087
Prix126.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
40607087

5/8 po Diam x 3/32 po Largeur de face, cobalt, 8 dents, Raccord de tige Coupe-clés Woodruff - Sans revêtement, Tige de 2-3/32 po OAL x 1/2 po, Dents décalées, ANSI 305, Ancienne norme 4
N° D’ARTICLE MI11689266
N° MFR40607087

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix126.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    5/8 po
  • Largeur de coupe
    3/32 po
  • Longueur totale
    2.0938 po
  • Surdimensionné pour le réaffûtage
    Non
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Numéro American Standard
    305 ANSI
  • Type de connexion
    Tige
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de dents
    8
  • Ancien numéro standard
    4
  • Type de dent
    Décalé
  • Ballerines Weldon
    Non

Aperçu

Description du fabricant
40607087 40607087 305 5/8 X 3/32 COB É.-U.
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les gouges à dents décalées sont utilisées à des vitesses plus élevées pour des opérations de coupe plus grandes et plus profondes
  • Ils ont moins de dents que les couteaux droits pour un meilleur retrait des copeaux de la pièce
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.