Motion
40607145

Made in USA
40607145

3/4 po Diam x 5/32 po Largeur de face, cobalt, 8 dents, Raccord de tige Coupe-clés Woodruff - Sans revêtement, Tige de 2-5/32 po OAL x 1/2 po, Dents décalées, ANSI 506, Ancienne norme 8
N° D’ARTICLE MI11689272
N° MFR40607145
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
40607145

3/4 po Diam x 5/32 po Largeur de face, cobalt, 8 dents, Raccord de tige Coupe-clés Woodruff - Sans revêtement, Tige de 2-5/32 po OAL x 1/2 po, Dents décalées, ANSI 506, Ancienne norme 8
N° D’ARTICLE MI11689272
N° MFR40607145
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    3/4 po
  • Largeur de coupe
    5/32 po
  • Longueur totale
    2.1563 po
  • Surdimensionné pour le réaffûtage
    Non
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Numéro American Standard
    506 ANSI
  • Type de connexion
    Tige
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de dents
    8
  • Ancien numéro standard
    8
  • Type de dent
    Décalé
  • Ballerines Weldon
    Non

Aperçu

Description du fabricant
40607145 40607145 506 3/4 X 5/32 COB É.-U.
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les gouges à dents décalées sont utilisées à des vitesses plus élevées pour des opérations de coupe plus grandes et plus profondes
  • Ils ont moins de dents que les couteaux droits pour un meilleur retrait des copeaux de la pièce
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.