Motion
41851544

Made in USA
41851544

Vis imperdable à empreinte cruciforme no 10-32 UNF 1/2 po de longueur sous la tête : acier inoxydable 18-8 , diam. de tête 0.38 po, hauteur de tête 0.128 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11689439
N° MFR41851544
Prix5.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
41851544

Vis imperdable à empreinte cruciforme no 10-32 UNF 1/2 po de longueur sous la tête : acier inoxydable 18-8 , diam. de tête 0.38 po, hauteur de tête 0.128 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11689439
N° MFR41851544

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.3800 po
  • Hauteur de la tête
    0.1280 po
  • Longueur
    1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    10-32

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
41851544 41851544 10-32X1/2 18-8 SS PHIL
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.