Motion
41852443

Made in USA
41852443

Vis imperdable à six pans creux no 8-32 UNC 7/8 po de longueur sous la tête : acier inoxydable 18-8 , diam. tête 0.266 po, hauteur de tête 0.162 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11689529
N° MFR41852443
Prix4.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
41852443

Vis imperdable à six pans creux no 8-32 UNC 7/8 po de longueur sous la tête : acier inoxydable 18-8 , diam. tête 0.266 po, hauteur de tête 0.162 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11689529
N° MFR41852443

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.2660 po
  • Hauteur de la tête
    0.1620 po
  • Taille hexagonale
    9/64 po
  • Longueur
    7/8 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    8-32

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
41852443 41852443 8-32X7/8 18-8 SS CAPTI
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
  • La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.