Motion
41852716

Made in USA
41852716

Vis imperdable à empreinte fendue no 8-32 UNC 25/32 po de longueur sous la tête : acier inoxydable 18-8 , diam. de tête 5/16 po, hauteur de tête 5/32 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11689556
N° MFR41852716
Prix6.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
41852716

Vis imperdable à empreinte fendue no 8-32 UNC 25/32 po de longueur sous la tête : acier inoxydable 18-8 , diam. de tête 5/16 po, hauteur de tête 5/32 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11689556
N° MFR41852716

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    5/16 po
  • Hauteur de la tête
    5/32 po
  • Taille hexagonale
    1/16 po
  • Longueur
    25/32 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    8-32

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON SS 41852716 41852716 8-32X25/32 18-8
  • Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
  • Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
  • Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.