Motion
45449352

Made in USA
45449352

Épaule Diam 1/2 po x 3/4 po Longueur de l’épaule, 3/8-16 UNC, vis à épaule Torx; acier inoxydable 416 , sans revêtement, hauteur de tête 5/16 po x diam 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11689780
N° MFR45449352
Prix14.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
45449352

Épaule Diam 1/2 po x 3/4 po Longueur de l’épaule, 3/8-16 UNC, vis à épaule Torx; acier inoxydable 416 , sans revêtement, hauteur de tête 5/16 po x diam 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11689780
N° MFR45449352

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/4 po
  • Hauteur de la tête
    5/16 po
  • Taille de la clé hexagonale
    3/16in
  • Diamètre de l’épaulement
    9.53 mm
  • Longueur de l’épaule
    3/4 po
  • Profondeur du filetage
    5/8 po
  • Taille du filetage
    3/8-16
  • Taille de l’entraînement Torx
    T55

Détails

  • Type de lecteur
    Torx
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    416
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
45449352 45449352 1/2X3/4 T55 416SS 6 LO
  • Les types d’entraînement Torx sont également connus sous le nom d’attaches à entraînement en étoile. Ils ont un renfoncement en étoile à six points dans la tête qui augmente l’effort de couple, empêche la came de sortir et augmente la durée de vie de l’attache.