Motion
45449725

Made in USA
45449725

6mm Épaule Diam x 25mm Longueur d’épaule, M5x0.8 métriques, Grossière, Vis à épaulement fendue;303, 18-8 Acier inoxydable, Sans revêtement, Hauteur de tête 5mm x 10mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11689814
N° MFR45449725
Prix6.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
45449725

6mm Épaule Diam x 25mm Longueur d’épaule, M5x0.8 métriques, Grossière, Vis à épaulement fendue;303, 18-8 Acier inoxydable, Sans revêtement, Hauteur de tête 5mm x 10mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11689814
N° MFR45449725

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    10.00 mm
  • Hauteur de la tête
    5.00 mm
  • Taille de la clé hexagonale
    3/16in
  • Diamètre de l’épaulement
    6.00 mm
  • Longueur de l’épaule
    25.00 mm
  • Taille du filetage
    M5x0.80

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303, 18-8
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
45449725 45449725 6MMX25MM 18-8SS FENTES
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.