Motion
45449931

Made in USA
45449931

4mm Épaule Diam x 5mm Longueur d’épaule, M3x0.5 métriques, Grossière, Vis à épaulement fendue;303, 18-8 Acier inoxydable, Sans revêtement, Hauteur de tête 3mm x 6mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11689835
N° MFR45449931
Prix3.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
45449931

4mm Épaule Diam x 5mm Longueur d’épaule, M3x0.5 métriques, Grossière, Vis à épaulement fendue;303, 18-8 Acier inoxydable, Sans revêtement, Hauteur de tête 3mm x 6mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11689835
N° MFR45449931

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    6.00 mm
  • Hauteur de la tête
    3.00 mm
  • Taille de la clé hexagonale
    1/8in
  • Diamètre de l’épaulement
    4.00 mm
  • Longueur de l’épaule
    5.00 mm
  • Taille du filetage
    M3x0.50

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303, 18-8
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
45449931 45449931 4MMX5MM 18-8SS FENTES
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.