Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête14.00 mm
- Hauteur de la tête7.00 mm
- Taille de la clé hexagonale1/8in
- Diamètre de l’épaulement10.00 mm
- Longueur de l’épaule12.00 mm
- Taille du filetageM8x1.25
Détails
- Type de lecteurÀ fentes
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel303, 18-8
- Norme de filetageGrossière métrique
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.