Motion
45457637

Made in USA
45457637

Goupille standard en acier allié de longueur 6mm Diam x 20mm broches - fini brillant, dureté C 47-58 et C 60 (surface), 1 biseautée et 1 extrémité arrondie
N° D’ARTICLE MI11689906
N° MFR45457637
Prix0.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
45457637

Goupille standard en acier allié de longueur 6mm Diam x 20mm broches - fini brillant, dureté C 47-58 et C 60 (surface), 1 biseautée et 1 extrémité arrondie
N° D’ARTICLE MI11689906
N° MFR45457637

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la goupille
    20.00 mm

Détails

  • Type de fin
    1 biseauté et 1 arrondi
  • Fixation standard
    ASME B18.8.5M
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Dureté
    C 47-58;C 60
  • Matériel
    Acier allié
  • Types de produits
    Retrait standard
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
45457637 45457637 M6X20MM ALLOY MÉTRIQUE B
  • Les styles rétractables standard sont conçus pour un retrait facile lorsqu’un remontage fréquent est nécessaire
  • Ils ont un fini lisse et sont utilisés dans les applications comportant un trou traversant.