Motion
48445472

Made in USA
48445472

3 pièces, diam. à tige de 3/4 po, diam. à tête maximale de 1-3/8 po à 2-1/2 po, tige droite, jeu de coupe-mouche; 1 m par coupeur, mèche d’outil de 3/8 à 1/2 po, diam. à têtes multiples, comprend un bloc en bois
N° D’ARTICLE MI11690095
N° MFR48445472
Prix202.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
48445472

3 pièces, diam. à tige de 3/4 po, diam. à tête maximale de 1-3/8 po à 2-1/2 po, tige droite, jeu de coupe-mouche; 1 m par coupeur, mèche d’outil de 3/8 à 1/2 po, diam. à têtes multiples, comprend un bloc en bois
N° D’ARTICLE MI11690095
N° MFR48445472

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix202.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1-3/8, 2, 2-1/2 po
  • Plage de diamètres de tête
    1-3/8 po~2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Gamme de tailles de mèches d’outil
    3/8 po~1/2 po

Détails

  • Comprend
    Pas de mèches, bloc de bois
  • Nombre de bits inclus
    1
  • Nombre de pièces
    3
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
48445472 48445472 3 PC 1-3/8, 2, 2-1/2 D