Motion
48461404

Made in USA
48461404

Diam de 1-1/4 po, angle de dent 80&deg, standard (forme), meule à moleton droit en acier haute vitesse de type forme - largeur de face de 1/2 po, trou de 1/2 po, pas de 64 diamétral, fini brillant, série PH
N° D’ARTICLE MI11690099
N° MFR48461404
Prix116.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
48461404

Diam de 1-1/4 po, angle de dent 80&deg, standard (forme), meule à moleton droit en acier haute vitesse de type forme - largeur de face de 1/2 po, trou de 1/2 po, pas de 64 diamétral, fini brillant, série PH
N° D’ARTICLE MI11690099
N° MFR48461404

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix116.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas diamétral
    64
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Diamètre du trou
    1/2 po
  • Diamètre du moleté
    1-1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    PH
  • Forme du moleté
    Standard
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Modèle
    Droit
  • Système de pas
    Diamétral
  • Angle de la dent
    80

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 48461404 48461404 PH 64 DP STR DI
  • Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
  • Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les roues droites sont utilisées pour créer un motif de moletage droit.