Motion
48544779

Made in USA
48544779

Feuille de feutre de laine pressée grise 12 x 72 x 1 po; résistance à la traction de 250 psi, 12.2 lb/m2, grade SAE F-7
N° D’ARTICLE MI11690179
N° MFR48544779
Prix336.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
48544779

Feuille de feutre de laine pressée grise 12 x 72 x 1 po; résistance à la traction de 250 psi, 12.2 lb/m2, grade SAE F-7
N° D’ARTICLE MI11690179
N° MFR48544779

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix336.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Type de longueur
    Longueur du stock
  • Résistance à la traction
    250 psi
  • Épaisseur
    1 po
  • Largeur
    72 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Densité
    12.20
  • Grade de feutre
    F-7
  • Matériel
    Feutre de laine pressée

Aperçu

Description du fabricant
48544779 48544779 F7 XFRM GRA 1"X72"X1'