Motion
48555783

Made in USA
48555783

Diam 1-1/8 po, 2 pi de long, arbre linéaire rond à clavette en acier 1045 , clé de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11690344
N° MFR48555783
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
48555783

Diam 1-1/8 po, 2 pi de long, arbre linéaire rond à clavette en acier 1045 , clé de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11690344
N° MFR48555783
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1-1/8 po
  • Taille de la clé
    1/4
  • Longueur
    24 po

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1045
  • Style
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
48555783 48555783 1-1/8 X 24 po 1045 STL K