Motion
48557888

Made in USA
48557888

Arbre rond - acier, diamètre de 1.9375 po, longueur totale de 48.0000 po, rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11690398
N° MFR48557888
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
48557888

Arbre rond - acier, diamètre de 1.9375 po, longueur totale de 48.0000 po, rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11690398
N° MFR48557888
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    1.9400 po
  • Diamètre
    1-15/16 po
  • Taille de la clé
    1/2
  • Longueur
    48 po
  • Nominal Diamètre  
    1.9375 po
  • Longueur totale
    48.0000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbre à clavette
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1045
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Options incluses
    Porte-clés
  • Style
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
48557888 48557888 1-15/16 X48" 1045 STL