Motion
48724587

Made in USA
48724587

Raccord cannelé mâle de 3/4 po, 3/4 NPT, adaptateur de tube cannelé unique en polypropylène, blanc
N° D’ARTICLE MI11690802
N° MFR48724587
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
48724587

Raccord cannelé mâle de 3/4 po, 3/4 NPT, adaptateur de tube cannelé unique en polypropylène, blanc
N° D’ARTICLE MI11690802
N° MFR48724587
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la barbe
    0.75
  • Taille NPT
    3/4
  • Taille du filetage
    3/4 NPT

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Homme ou femme
    Homme
  • Matériel
    Polypropylène
  • Code PSC
    4720
  • Type
    Adaptateur

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 48724587 48724587 3/4X3/4"M(PK10)