Motion
56489818

Made in USA
56489818

Diam de 4 po x 7 po de long, oblong, raccord hexagonal, fil métallique Float 1/4-20 , acier inoxydable, 150 psi max., calibre 19
N° D’ARTICLE MI11691673
N° MFR56489818
Price$215.93/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
56489818

Diam de 4 po x 7 po de long, oblong, raccord hexagonal, fil métallique Float 1/4-20 , acier inoxydable, 150 psi max., calibre 19
N° D’ARTICLE MI11691673
N° MFR56489818

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$215.93/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    4 po
  • Longueur
    7 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Details

  • Type de connexion
    Raccord hexagonal
  • Jauge
    19
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    304
  • Pression de service maximale
    150 PSI
  • Forme
    Oblong

Aperçu

Description du fabricant
56489818 56489818 4X7 19GA 1/4-20 HX OBL

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif