Motion
56612211

Made in USA
56612211

Suiveur de came plate - 1.0000 po de diamètre de rouleau, 0.6250 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11691731
N° MFR56612211
Prix67.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
56612211

Suiveur de came plate - 1.0000 po de diamètre de rouleau, 0.6250 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11691731
N° MFR56612211

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix67.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    0.4375 po
  • Longueur du filetage
    1/2 po
  • Taille du filetage
    7/16-20

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1780 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
56612211 56612211 1 poDX5/8 po L 7/16-20X1/2