Motion
57284333

Made in USA
57284333

Diam de 4 po, sphérique, connexion tube à travers, flotteur métallique, filet de tige de 1/4 po, acier inoxydable, 900 psi max., calibre 19
N° D’ARTICLE MI11691758
N° MFR57284333
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
57284333

Diam de 4 po, sphérique, connexion tube à travers, flotteur métallique, filet de tige de 1/4 po, acier inoxydable, 900 psi max., calibre 19
N° D’ARTICLE MI11691758
N° MFR57284333
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    4 po
  • Taille du filetage
    Tige de 1/4 po

Détails

  • Type de connexion
    En tube à travers
  • Jauge
    19
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Pression de service maximale
    900 PSI
  • Forme
    Sphérique

Aperçu

Description du fabricant
57284333 57284333 4" 19GA 1/4" TIGE 316 SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good