Motion
60482007

Made in USA
60482007

DI 0.165 po, Grade 17-7 PH Acier inoxydable, disque Belleville DE Spring0.315 po, 0.024 po de hauteur, 0.016 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11692001
N° MFR60482007
Prix8.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60482007

DI 0.165 po, Grade 17-7 PH Acier inoxydable, disque Belleville DE Spring0.315 po, 0.024 po de hauteur, 0.016 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11692001
N° MFR60482007

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Déflexion
    0.004-0.006 po
  • Déflexion à plat
    0.0080 po
  • Diamètre intérieur
    0.165 po
  • Charge à la flexion
    52 lb
  • Charge maximale à la déflexion
    51 lb
  • Charge min. à la flexion
    36 lb
  • Diamètre extérieur
    0.315 po
  • Hauteur totale
    0.024 po
  • Épaisseur
    0.016 po

Détails

  • Fixation standard
    DIN 2092; DIN 2093
  • Dureté
    38 Rockwell C
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    17-7 PH
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Ressort à disque Belleville

Aperçu

Description du fabricant
60482007 60482007 8MMX4.2MM X .60 PKG 12
  • Les ressorts à disque de Belleville, également connus sous le nom de rondelles coniques, ont une forme courbée qui crée une action printanière. Ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent des charges lourdes.