Motion
60482031

Made in USA
60482031

DI 0.244 po, Grade 17-7 PH Acier inoxydable, disque Belleville DE Spring0.492 po, 0.0394 po de hauteur, 0.028 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11692004
N° MFR60482031
Prix18.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60482031

DI 0.244 po, Grade 17-7 PH Acier inoxydable, disque Belleville DE Spring0.492 po, 0.0394 po de hauteur, 0.028 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11692004
N° MFR60482031

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Déflexion
    0.005-0.008 po
  • Déflexion à plat
    0.0120 po
  • Diamètre intérieur
    0.244 po
  • Charge à la flexion
    149 lb
  • Charge maximale à la déflexion
    143 lb
  • Charge min. à la flexion
    102 lb
  • Diamètre extérieur
    0.492 po
  • Hauteur totale
    0.0394 po
  • Épaisseur
    0.028 po

Détails

  • Fixation standard
    DIN 2092; DIN 2093
  • Dureté
    38 Rockwell C
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    17-7 PH
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Ressort à disque Belleville

Aperçu

Description du fabricant
60482031 60482031 12MMX6.2MMX1.00 PKG 12
  • Les ressorts à disque de Belleville, également connus sous le nom de rondelles coniques, ont une forme courbée qui crée une action printanière. Ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent des charges lourdes.