Spécifications
Dimensions
- Déflexion0.006-0.008 po
- Déflexion à plat0.0120 po
- Diamètre intérieur0.283 po
- Charge à la flexion179 lb
- Charge maximale à la déflexion182 lb
- Charge min. à la flexion134 lb
- Diamètre extérieur0.551 po
- Hauteur totale0.043 po
- Épaisseur0.032 po
Détails
- Fixation standardDIN 2092; DIN 2093
- Dureté38 Rockwell C
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel17-7 PH
- Système de mesureMétrique
- TypeRessort à disque Belleville
Aperçu
- Les ressorts à disque de Belleville, également connus sous le nom de rondelles coniques, ont une forme courbée qui crée une action printanière. Ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent des charges lourdes.