Motion
60482072

Made in USA
60482072

DI 0.323 po, Grade 17-7 PH Acier inoxydable, disque Belleville DE Spring0.63 po, 0.041 po de hauteur, 0.024 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11692008
N° MFR60482072
Prix20.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60482072

DI 0.323 po, Grade 17-7 PH Acier inoxydable, disque Belleville DE Spring0.63 po, 0.041 po de hauteur, 0.024 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11692008
N° MFR60482072

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Déflexion
    0.009-0.016 po
  • Déflexion à plat
    0.0180 po
  • Diamètre intérieur
    0.323 po
  • Charge à la flexion
    94 lb
  • Charge maximale à la déflexion
    112 lb
  • Charge min. à la flexion
    73 lb
  • Diamètre extérieur
    0.63 po
  • Hauteur totale
    0.041 po
  • Épaisseur
    0.024 po

Détails

  • Fixation standard
    DIN 2092; DIN 2093
  • Dureté
    38 Rockwell C
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    17-7 PH
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Ressort à disque Belleville

Aperçu

Description du fabricant
60482072 60482072 16MMX8.2MMX1.05 PKG 12
  • Les ressorts à disque de Belleville, également connus sous le nom de rondelles coniques, ont une forme courbée qui crée une action printanière. Ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent des charges lourdes.