Motion
60482098

Made in USA
60482098

DI 0.323 po, Grade 17-7 PH Acier inoxydable, disque Belleville DE Spring0.63 po, 0.049 po de hauteur, 0.035 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11692009
N° MFR60482098
Prix21.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60482098

DI 0.323 po, Grade 17-7 PH Acier inoxydable, disque Belleville DE Spring0.63 po, 0.049 po de hauteur, 0.035 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11692009
N° MFR60482098

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Déflexion
    0.007-0.010 po
  • Déflexion à plat
    0.0140 po
  • Diamètre intérieur
    0.323 po
  • Charge à la flexion
    230 lb
  • Charge maximale à la déflexion
    232 lb
  • Charge min. à la flexion
    170 lb
  • Diamètre extérieur
    0.63 po
  • Hauteur totale
    0.049 po
  • Épaisseur
    0.035 po

Détails

  • Fixation standard
    DIN 2092; DIN 2093
  • Dureté
    38 Rockwell C
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    17-7 PH
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Ressort à disque Belleville

Aperçu

Description du fabricant
60482098 60482098 16MMX8.2MMX1.25 PKG 12
  • Les ressorts à disque de Belleville, également connus sous le nom de rondelles coniques, ont une forme courbée qui crée une action printanière. Ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent des charges lourdes.