Spécifications
Dimensions
- Déflexion0.008-0.011 po
- Déflexion à plat0.0160 po
- Diamètre intérieur0.362 po
- Charge à la flexion287 lb
- Charge maximale à la déflexion288 lb
- Charge min. à la flexion211 lb
- Diamètre extérieur0.709 po
- Hauteur totale0.055 po
- Épaisseur0.0394 po
Détails
- Fixation standardDIN 2092; DIN 2093
- Dureté38 Rockwell C
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel17-7 PH
- Système de mesureMétrique
- TypeRessort à disque Belleville
Aperçu
- Les ressorts à disque de Belleville, également connus sous le nom de rondelles coniques, ont une forme courbée qui crée une action printanière. Ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent des charges lourdes.