Spécifications
Dimensions
- Déflexion0.016-0.029 po
- Déflexion à plat0.0320 po
- Diamètre intérieur0.559 po
- Charge à la flexion253 lb
- Charge maximale à la déflexion302 lb
- Charge min. à la flexion202 lb
- Diamètre extérieur1.1 po
- Hauteur totale0.071 po
- Épaisseur0.0394 po
Détails
- Fixation standardDIN 2092; DIN 2093
- Dureté38 Rockwell C
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel17-7 PH
- Système de mesureMétrique
- TypeRessort à disque Belleville
Aperçu
- Les ressorts à disque de Belleville, également connus sous le nom de rondelles coniques, ont une forme courbée qui crée une action printanière. Ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent des charges lourdes.