Motion
60630068

Made in USA
60630068

Goupille standard en acier allié 8 , longueur de goupille 1/16 po Diam x 1/2 po, fini brillant, 1 biseauté et 1 extrémité arrondie
N° D’ARTICLE MI11692497
N° MFR60630068
Prix0.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60630068

Goupille standard en acier allié 8 , longueur de goupille 1/16 po Diam x 1/2 po, fini brillant, 1 biseauté et 1 extrémité arrondie
N° D’ARTICLE MI11692497
N° MFR60630068

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la broche
    1/16 po
  • Longueur de la goupille
    1/2 po

Détails

  • Tolérance du diamètre
    0.0002 po
  • Type de fin
    1 biseauté et 1 arrondi
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Grade
    Grade 8
  • Matériel
    Acier allié
  • Types de produits
    Retrait standard

Aperçu

Description du fabricant
GOUPILLES DE PORTE 60630068 60630068 1/16 X 1/2 PO
  • Les styles rétractables standard sont conçus pour un retrait facile lorsqu’un remontage fréquent est nécessaire
  • Ils ont un fini lisse et sont utilisés dans les applications comportant un trou traversant.