Motion
60745825

Made in USA
60745825

Vis de serrage en plastique moleté - 26mm OAL, 26mm Head Diam x 9.8mm Head Height, rouge
N° D’ARTICLE MI11692718
N° MFR60745825
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60745825

Vis de serrage en plastique moleté - 26mm OAL, 26mm Head Diam x 9.8mm Head Height, rouge
N° D’ARTICLE MI11692718
N° MFR60745825
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vis d’assemblage
    M8
  • Diamètre de la tête
    26.00 mm
  • Hauteur de la tête
    9.80 mm
  • Longueur
    26.00 mm
  • Diamètre de l’épaulement
    16.00 mm

Détails

  • Couleur de la tête
    Rouge
  • Type de tête
    Moleté
  • Matériel
    Plastique
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
60745825 60745825 8MX26M 1000-PACK ROUGES K
  • Les types de têtes moletées ont un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main
  • Les types de têtes moletées sont courants dans les applications nécessitant une fixation et un retrait fréquents
  • Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
  • Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif