Motion
60745882

Made in USA
60745882

Vis de serrage en plastique moleté - 26mm OAL, 26mm Head Diam x 9.8mm Head Height, grise
N° D’ARTICLE MI11692724
N° MFR60745882
Prix466.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60745882

Vis de serrage en plastique moleté - 26mm OAL, 26mm Head Diam x 9.8mm Head Height, grise
N° D’ARTICLE MI11692724
N° MFR60745882

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix466.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vis d’assemblage
    M8
  • Diamètre de la tête
    26.00 mm
  • Hauteur de la tête
    9.80 mm
  • Longueur
    26.00 mm
  • Diamètre de l’épaulement
    16.00 mm

Détails

  • Couleur de la tête
    Gris
  • Type de tête
    Moleté
  • Matériel
    Plastique
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
60745882 60745882 8MX26M 1000-PACK GRIS
  • Les types de têtes moletées ont un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main
  • Les types de têtes moletées sont courants dans les applications nécessitant une fixation et un retrait fréquents
  • Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
  • Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton.